Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PARK1950377 Herst.-Nr.: 1950377 EAN/GTIN: 3501179503776 |
| |
|
| | |
| - Farbintensive Tinte für Füllhalter mit Konverter
- Schreibfarbe königsblau
- löschbar, auswaschbar
- Glas mit 57ml
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.176 kg | Farbe: | blau | Füllmenge: | 57 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | löschbar: | ja | Marke: | Parker | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Tinte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, füllertinte blau, füllertinte, füllertinte parker, Füllhaltertinte, Quink, Schreibtinte, Tinte, Z45 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,07* | € 6,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,50* | € 6,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,08* | € 6,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,19* | € 6,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,64* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 57 Milliliter (ab € 0,07351* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|