Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone f. Füllhalter QUINK Königsblau-auswaschbar und löschbar auf Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone f. Füllhalter QUINK Königsblau-auswaschbar und löschbar auf Papier
Tintenpatrone f. Füllhalter QUINK Königsblau-auswaschbar und löschbar auf Papier
Tintenpatrone f. Füllhalter QUINK Königsblau-auswaschbar und löschbar auf Papier
Artikel-Nr.:
     C1677-1950377
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950377
EAN/GTIN:
     3501179503776
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füllertinte
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Königsblau - auswaschbar und löschbar auf Papier Tintenflacon. Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.. Farbe: Königsblau - auswaschbar und löschbar auf Papier.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenflacon
löschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
QUINK Königsblau - auswaschbar und löschbar auf Papier
Lieferanten-Artikelnummer:
1950377
Lieferanten-Name:
PK BOTTLE INK BLUE WASH BOX
Hersteller-Name:
Newell Brands
Beschreibung der Besonderheiten:
Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenflacon
GTIN:
3501179503776
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
Farbe:
Königsblau löschbar auf Papier
Produkttypbezeichnung:
Tintenflacon
Herstellerartikelnummer:
1950377
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Lieferantenartikelnummer:
1950377
Lieferantenname:
PK BOTTLE INK BLUE WASH BOX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 57 Milliliter (ab € 0,09088* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.