Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Polar A3 80g weiß RC VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Polar A3 80g weiß RC VE=500 Blatt
Kopierpapier Polar A3 80g weiß RC VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY88066352
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     527608019002
EAN/GTIN:
     4011211074045
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Tecno Polar ist ein recyceltes, hochweißes, ungestrichenes, multifunktionales Büropapier aus 100% Altpapier mit einer 98er ISO Weiße.
  • RecyStar Polar bietet optimale Laufeigenschaften und beste Resultate auf allen Drucker- und Kopiersystemen und ist alterungsbeständig.
  • RecyStar Polar wird besonders umweltschonend aus 100% Altpapier produziert und wird höchsten ökologischen Ansprüchen gerecht.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.1 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Tecno
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Weißegrad:
98 CIE
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 18,07*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,01*
€ 25,63*
9 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,17*
€ 35,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02712* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 90,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.