Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910937933 Herst.-Nr.: 2100011495 EAN/GTIN: 4011211074045 |
| |
|
| | |
| Recycling-Kopierpapier tecno® polar, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m² Das weiße umweltfreundliche Recycling-Papier. Hergestellt aus 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller. Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter. Beidseitig bedruckbar. Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 100%, Ausführung des Papiers RC PCF, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, blauer Engel, Umweltfreundliches Merkmal Hergestellt aus 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller Eigenschaft: A3, 80g/m², Weißgrad (CIE) 135 Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Recycling-Kopierpapier, tecno®, polar, Papierformat, 2100011495 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,64* | € 18,05* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 18,06* | € 25,61* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,06* | € 34,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|