Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier tecno® polar inapa Deutschland 527608019002, A3, 80g/m², Kopierer Ja, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-937933
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     527608019002
EAN/GTIN:
     4011211074045
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das weiße umweltfreundliche Recycling-Papier. Hergestellt aus 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller. Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter. Beidseitig bedruckbar.
Papier RC PCF, Packung mit 500, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 100%, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad ISO 100, 135 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Papiergewicht:
80
Farbe:
weiß
Kopierer:
Ja
Papier:
RC PCF
Packung mit:
500
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
100
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
ISO 100, 135 CIE
Besonderheit:
Hergestellt aus 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Auf
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, Blauer Engel
Oberfläche:
matt
Breite:
210
Höhe:
297
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Recycling-Kopierpapier tecno® polar, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,64*
€ 18,17*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,97*
€ 25,79*
9 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,03*
€ 32,25*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.