Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Multicopy A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Multicopy A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY88046505
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88046505
EAN/GTIN:
     7318826579000
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • MultiCopy Original läuft einwandfrei in allen Bürogeräten sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß und ist alterungsbeständig nach Norm ISO 9706
  • Jedes Blatt MultiCopy wird abgesaugt, so dass keine Staubablagerungen und Papierstaus Ihre Bürogeräte beeinträchtigen
  • Das Papier hat das ColorLok Label, welches lebendige Farben, tiefere Schwarztöne und schnelleres Trocknen garantiert
  • MultiCopy Original ist Total Chlor Frei (TCF), entspricht den Kriterien des EU Ecolabel und ist auch FSC-zertifiziert
  • Weißegrad: 168 CIE
  • alterungsbeständig nach DIN ISO 9706
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
MultiCopy
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
168 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
1 Tag
54
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 4,20*
1 Tag
15919
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 4,30*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 4,75*
Lager 467
105
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 5,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stora Enso
157074
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.