| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFCHGANTX21302 Herst.-Nr.: CHGANTX2.13.02 EAN/GTIN: 3660141233025 |
| |
|
| | |
| - Cocooning und trendiger Look!
- 360 Grad drehbar
- Vintage-Look
- Erstklassiger Sitzkomfort
- 2erSet Stühle
- Sitzschale: Kunststoff-Polypropylen
- Bezug: Stoff 100% Polyester
- Polsterfüllung: Polyurethaneschaum 35 kg/m3
- Gestell: Aus lackiertem Stahl mit Epoxybeschichtung mit 4 Rollen
- Sitzhöhe: 46 cm
- Maße: H.85 x T.57,5 x B.62 cm
- Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | ja | Breite: | 620 mm | Bruttogewicht: | 15.6000 kg | Farbe: | grau | Farbe des Fußes: | weiß | Höhe: | 850 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Material des Fußes: | Stahl | Packungsinhalt: | 2 Stück | Sitzhöhe: | 46 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polyester | Tiefe: | 575 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, Stapelstuhl, polsterstuhl grau, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Bistorstuhl, Cafeteriastuhl, Drehstuhl, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 388,75* | € 466,32* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 383,28* | € 466,32* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 437,08* | € 516,22* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 449,86* | € 531,63* | | | | Lager 467 | 347 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 454,41* | € 566,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|