| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFCHDNSX20113 Herst.-Nr.: CHDNSX2.01.13 EAN/GTIN: 3660141232509 |
| |
|
| | |
| - Klares zeitgenössisches Design!
- 2er Set Stühle
- Sitz: Kunststoff-Polypropylen, sehr pflegeleicht
- Gestell: lackiertes Stahl mit Epoxybeschichtung in schwarz, Form Spider
- Sitzhöhe: 45 cm
- Maße: H.78 x T.53 x B.44 cm
- Logistik: Zerlegt geliefert
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | nein | Breite: | 440 mm | Bruttogewicht: | 12.2000 kg | Farbe: | weiß | Farbe des Fußes: | schwarz | Höhe: | 780 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Material des Fußes: | Stahl | Packungsinhalt: | 2 Stück | Sitzhöhe: | 45 cm | Tiefe: | 530 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, Bistorstuhl, Cafeteriastuhl, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 101,58* | € 127,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 184,61* | € 224,27* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 230,67* | € 279,60* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 268,37* | € 338,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|