Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPES0971630 Herst.-Nr.: S0971630 EAN/GTIN: 3501170688748 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Papermate Flair Faserschreiber
- Ausführung Spitze: formstabile Nylonspitze, B 0,8, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierende Tinte, Magenta, lichtbeständig gegeben
- strapazierfähig
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Material des Clips: Metall-Clip
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | strapazierfähig | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierende Tinte | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbe: | magenta | für Schablone geeignet: | ja | Marke: | Papermate | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | magenta | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,8 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber papermate, feinschreiber, fasermaler 0,8mm, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| |