Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPES0190973 Herst.-Nr.: S0190973 EAN/GTIN: 8008285095126 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Papermate Flair Faserschreiber
- formstabile Nylonspitze, B 0,8 mm
- wasserbasierende Tinte
- Besonderheit: strapazierfähig
- Metall-Clip, in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: in Schreibfarbe
- Strichstärke: B 0,8 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | strapazierfähig | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierende Tinte | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbe: | schwarz | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Papermate | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,8 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber papermate, feinschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,07* | € 1,66* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,69* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,16* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,63* | € 25,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|