Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31 Color-Einband rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-31 Color-Einband rot
Pultordner 1-31 Color-Einband rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN24329-01
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-01
EAN/GTIN:
     4013951000292
Suchbegriffe:
Pultordner
pagna pultordner 1-31
pultordner 1-31
pagna pultordner
  • Pultordner
  • Material Einband: Graupappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
  • mit dehnbarem Leinenrücken und schwarzem Fächerblock mit 3 Schaulöchern
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: 1-31
  • 32 Fächer
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Besonderheiten:
1-31
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1.06 kg
Einbandmaterial:
Graupappe/Color-Einband
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: 24329, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,44*
€ 11,03*
1
€ 6,78*
ab € 7,70*
€ 11,36*
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 13,04*
1
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 13,04*
1
€ 7,95*
ab € 8,72*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24329-14
ab € 7,44*
Ähnlich
Pagna
24329-02
ab € 7,45*
Ähnlich
Leitz
59310025
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.