Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, rot
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, rot
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, rot
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, rot
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-59310025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59310025
EAN/GTIN:
     4002432311767
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Schreibtisch-Organizer
Leitz Pultordner 1-31, 32 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
345
Breite:
270
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe:
rot
Ausführung der Tabe:
1-31
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Material des Einbandes:
Graupappe
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken
Anzahl der Fächer:
32
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,79*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,20*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.