Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24329-14 Schnellhefter Silber Karton, Polypropylen (PP) A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24329-14 Schnellhefter Silber Karton, Polypropylen (PP) A4
Pagna 24329-14 Schnellhefter Silber Karton, Polypropylen (PP) A4
Pagna 24329-14 Schnellhefter Silber Karton, Polypropylen (PP) A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23550199
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-14
EAN/GTIN:
     4013951011342
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnell hefter
Die langlebigen Pultordner mit 32 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband aus Graukarton (RC) mit laminiertem Papier überzogen und numerisch beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
365 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Karton, Polypropylen (PP)
Format
A4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,54*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,88*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,60*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,18*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.