Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Pultordner 32 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Pultordner 32 Fächer
Pagna Pultordner 32 Fächer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26762024
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-02
EAN/GTIN:
     4013951000308
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die langlebigen Pultordner mit 32 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband aus Graukarton (RC) mit laminiertem Papier überzogen und numerisch beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
365 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Karton
Format
A4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24329-14
ab € 7,44*
Ähnlich
Pagna
24329-01
ab € 7,44*
Ähnlich
Leitz
59310035
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.