Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31 32 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-31 32 Fächer schwarz
Pultordner 1-31 32 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2432104
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24321-04
EAN/GTIN:
     4013951002074
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
  • Pultordner
  • Material Einband: Hartpappe
  • Mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: 1-31
  • 32 Fächer
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister a4 1-31 karton, ordner register, ordner-register a4 quer, 24321, 5944, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,36*
€ 9,59*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 9,69*
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,90*
2 Tage
231
1
€ 2,90*
ab € 6,69*
€ 9,99*
1
€ 7,95*
ab € 7,13*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24241-04
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
58310095
ab € 20,74*
Ähnlich
Leitz
59310095
ab € 31,07*
Ähnlich
Soennecken
3426
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.