Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner 24321-04 DIN A4 1-31 32Fächer Hartpappe sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-127216590
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24321-04
EAN/GTIN:
     4013951002074
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Ideal zum Vorsortieren von Belegen, Unterlagen und Informationen. Mit verstärktem und dehnbarem Rücken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner Classic
Maße:
26,5 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-31
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Hartpappe
Werkstoff:
Hartpappe, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
32 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-31, ordnerregister, ordnerregister pappe, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,69*
€ 9,95*
3 Tage
125
1
€ 2,90*
ab € 6,72*
€ 10,01*
8 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 10,03*
Lager 1682
193
1
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,16*
1
€ 7,95*
ab € 7,03*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24241-04
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
58310095
ab € 20,76*
Ähnlich
Leitz
59310095
ab € 31,14*
Ähnlich
Soennecken
3426
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.