Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OXFO400114373 Herst.-Nr.: 400114373 EAN/GTIN: 3045050392245 |
| |
|
| | |
| - 40 mm Rückenbreite
- selbstklebendes Rücken-Etikett zur Beschriftung
- Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen
- Kapazität: bis zu 300 Blatt
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 240 mm | Farbe: | grün | Füllhöhe: | 40 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 320 mm | Marke: | Oxford | Material: | Karton | Papiergewicht: | 390 g/qm | Tiefe: | 40 mm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 grün karton, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Aktenmappe, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Multistrat, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,56* | € 4,51* | | | | | | 9 Tage | | | 9 | | € 5,49* | ab € 3,19* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,03* | € 5,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,56* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|