Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank HxBxT 1950x940x400mm 4 Böden RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschrank HxBxT 1950x940x400mm 4 Böden RAL7035
Artikel-Nr.:
     467-#ORBI407895
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     407895
EAN/GTIN:
     4025314000016
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
  • Universalschrank Eco
  • Solide Stahlblechkonstruktion
  • Einschlagende Flügeltüren mit Drehbolzen, innen verstärkt durch Kastenprofil
  • Versenkter Rundgriff mit 3riegeliegem Verschluss und Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
  • 4 lackierte Fachböden, höhenverstellbar
  • Traglast pro Boden 50 kg
  • Hochwertige Einbrennlackierung in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
4
Art des Griffes:
Rundgriff
Breite:
940 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
ja
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, universalschrank hxbxt 1950x940x400mm, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Archiv, Archiv-Schränke, ArchivSchränke, Büro, Büro-Einrichtungen, Büro-Möbel, Büro-Schrank, BüroEinrichtungen, BüroMöbel, BüroSchrank, Büroschränke, Einrichtungen, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, für, Lagerschrank, mit, Möbel, Schrank, Schränke, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,79*
€ 512,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.