Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz BS 859 klein VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutz BS 859 klein VE=8 Stück
Kantenschutz BS 859 klein VE=8 Stück
Kantenschutz BS 859 klein VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM98366
Hersteller:
     Hartig + Helling
Herst.-Nr.:
     98366
EAN/GTIN:
     4004712983664
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Schützt Kinder vor Verletzungen an scharfen Ecken und Möbelkanten.
  • Inhalt: 8 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.1060 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
transparent
Höhe:
23 mm
Marke:
Hartig + Helling
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
8 Stück
Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Anstoßschutz, Eckenschutz, Tischkantenschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,40*
€ 3,56*
Lager 467
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 3,76*
10 Tage
11
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,14*
€ 4,60*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,03*
€ 7,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,22*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,16*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,36*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 8,58*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,17*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,93*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 2,92*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,62*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,34*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.