Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz BS 858 für Glastisch VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutz BS 858 für Glastisch VE=4 Stück
Kantenschutz BS 858 für Glastisch VE=4 Stück
Kantenschutz BS 858 für Glastisch VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM98365
Hersteller:
     Hartig + Helling
Herst.-Nr.:
     98365
EAN/GTIN:
     4004712983657
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Schützt Kinder vor Verletzungen an scharfen Ecken und Kanten.
  • Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
transparent
Höhe:
18 mm
Marke:
Hartig + Helling
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Tiefe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Anstoßschutz, Eckenschutz, Tischkantenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,96*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,15*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,36*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 8,56*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,18*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,41*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 2,92*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,62*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,34*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.