Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 947990009 Zubehör für Kassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 947990009 Zubehör für Kassen
Olympia 947990009 Zubehör für Kassen
Olympia 947990009 Zubehör für Kassen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61153733
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990009
EAN/GTIN:
     4030152943883
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
10 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kompatible Produkte
CM 941,941F,CM 942,942F,CM 960 SF,962 SF,CM 980 SF,980F, Touch 110, Touch 200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.