Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera-Attrappe DC 300 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kamera-Attrappe DC 300 weiß
Kamera-Attrappe DC 300 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5927
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5927
EAN/GTIN:
     4030152059270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
  • Verwendung: Innenbereich
  • Blinkende LED für Betriebssimulation
  • Deckenmontage
  • Betrieb mit 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ein-/Ausschalter durch Druck auf die Kugel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.21 kg
Durchmesser:
127 mm
Einsatzzweck:
Überwachung
Farbe:
weiß
Höhe:
78 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, Alarmanlage, Alarmset, Attrappe, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Kamera
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 10,08*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 10,09*
€ 6,78*
ab € 7,07*
€ 10,16*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 7,46*
€ 10,76*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 8,96*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 7,69*
Zubehör
Olympia
5925
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.