Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp 5927 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2175964-BP
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     5927
EAN/GTIN:
     4030152059270
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Olymp 5927 Kamera-Attrappe mit blinkender LED

OLYMP - Kamera Attrappe DC 300

Für den Innenbereich
Blinkende LED für Betriebssimulation
Deckenmontage

Technische Daten:
Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 137 g · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 127 mm · Weitere technische Daten: Betrieb mit: 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 127 mm x 90 mm
Produktabmessung, Ø:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Marke:
Olymp
Gehäusematerial:
Kunststoff
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Gewicht:
137 g
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, Olymp, 5927, DC 300, Dummykameras
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 10,04*
€ 6,78*
ab € 6,99*
€ 10,06*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 10,09*
10 Tage
20
€ 5,87*
ab € 7,59*
€ 10,96*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 8,95*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 7,68*
Zubehör
Olympia
5925
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.