Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia DC400 Geschoss Innen & Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia DC400 Geschoss Innen & Außen
Olympia DC400 Geschoss Innen & Außen
Olympia DC400 Geschoss Innen & Außen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21421448
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Verwendung: Innen und geschützer Außenbereich Blinkende LED für Bertriebssimulation Schwenkbar in zwei Richtungen IR-LED-Nachbildungen Wandmontage Betrieb mit 2 AA Batteries (nicht im Lieferumfang) Abmessungen (HxBxT):21 x 8 x 17 mm Gewicht 235 g Lieferumfang: 1 Kamera-Dummy
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 9,00*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 8,33*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.