Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5915 Herst.-Nr.: 5915 EAN/GTIN: 4030152059157 |
| | |
|
| | |
| - Verwendung: Optimierung der GSM Sende-/Empfangseigenschaften bei ungünstigen Standorten
- 824 - 960 MHz / 1710 - 1990 MHz Frequenzbereich
- 3 dBi Verstärkung
- Impedanz 50, Vertikale Polarität
- Anschlusskabellänge 3 m
- Antennenhöhe
- Standfußdurchmesser 30 mm
- Temperaturbereich - 30 Grad bis + 60 Grad C
- für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.087 kg | Durchmesser: | 30 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 283 mm | Marke: | Olympia | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, GSM Antenne, Mobilfunk-Antenne, olympia alarmanlage, gsm antenne, Alarmset, Antenne, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, GPS, GPS-Antenne, GPSAntenne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,16* | € 13,15* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,17* | € 13,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,79* | € 14,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,68* | € 26,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,79* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|