Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OKI_45643703 Herst.-Nr.: 45643703 EAN/GTIN: 5031713061847 |
| |
|
| | |
| - Entwickler OKI 45643703 cyan
- für ca. 70000 Seiten
- Farbe cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3000 kg | Farbe: | cyan | Marke: | Oki | max. Anzahl der Druckseiten: | 70000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | OKI: | ES 9455 MFP; ES 9465 MFP; ES 9475 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki tonerkassette, bildtrommel, Developer, Einheit, Entwickler, Entwickler-Einheit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 296,00* | € 344,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 305,16* | € 354,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 368,08* | € 453,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|