Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück grün
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück grün
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück grün
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück grün
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915391
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915391
EAN/GTIN:
     5028252612968
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Nobo Glide Boardmarker
  • Mit großer Keilspitze
  • Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards
  • Schnell trocknende und geruchsarme Tinte
  • Kräftige und gut sichtbare Farbe
  • Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin
  • Strichstärke: 10 mm
  • Inhalt: 4 Stück
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Nobo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
grün
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915389
ab € 16,63*
Ähnlich
Nobo
1915390
ab € 16,63*
Ähnlich
Nobo
1915388
ab € 16,62*
Ähnlich
Nobo
1915393
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.