Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, große Keilspitze, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-1915393
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915393
EAN/GTIN:
     5028252612982
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glide Boardmarker. Mit großer Keilspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards. Schnell trocknende und geruchsarme Tinte. Kräftige und gut sichtbare Farbe. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 10 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, grün und schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards. Schnell trocknende und geruchsarme Tinte. Kräftige und gut sichtbare Farbe. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert: rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Spitze:
große Keilspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
10 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915389
ab € 16,59*
Ähnlich
Nobo
1915391
ab € 16,66*
Ähnlich
Nobo
1915390
ab € 16,64*
Ähnlich
Nobo
1915388
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.