Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1903778 Herst.-Nr.: 1903778 EAN/GTIN: 5028252344364 |
| |
|
| | |
| - Nobo Tafel mit gewölbtem Rahmen, magnetisch
- Gute Löscheigenschaften
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
- Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten
- Reinigung: trocken/feucht
- Oberfläche/Material: lackierter Stahl
- Rahmen: Aluminium, schwarz/silber
- Format: 215 x 280 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Mit gewölbtem Rahmen. Magnetisch. | Bruttogewicht: | 0.233 kg | magnethaftend: | ja | Marke: | Nobo | Produkthöhe: | 28 cm | Rahmenfarbe: | schwarz/silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | lackierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,91* | € 8,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,24* | € 8,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,74* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|