Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 280 x 355 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1903779
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903779
EAN/GTIN:
     5028252344388
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
nobo weißwandtafel emailliert
Nobo Tafel mit Bogenrahmen, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium, schwarz/silber. Format: 280 x 355 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit gewölbtem Rahmen.
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
schwarz/silber
Höhe der Tafel:
35,5
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903778
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.