Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1901077 Herst.-Nr.: 1901077 EAN/GTIN: 5028252119719 |
| |
|
| | |
| - Nobo Liquid Ink Boardmarker
- Marker für Weißwandtafeln, Flipcharts und OHP-Folien
- Farbintensiv und leicht fließend
- Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet
- Mit Sichtfenster für den Füllstand
- Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
- Mit Rundspitze
- Trocken abwischbar
- Strichstärke: 3 mm
- Inhalt: 6 Stück
- Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, orange, grün, lila und schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Marker für Weißwandtafeln, Flipcharts und OHP-Folien. Farbintensiv und leicht fließend. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Trocken abwischbar. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Farbe: | rot, blau, grün, schwarz | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Nobo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 6 Stück | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | rot, blau, grün, schwarz | Spitzenart: | rund | Strichbreite: | 3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienschreiber 3mm rot, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift |
| | |
| |