Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 23cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 23cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt
Geometrie-Dreieck 23cm Acrylglas glasklar rot hinterlegt
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723230100
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723230100
EAN/GTIN:
     4004627413003
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2323 Geometriedreieck 22cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • rot hinterlegt
  • Acrylglas
  • abnehmbarer Griff
  • im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
glasklar
längste Seite:
220 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck, 7232301, Dreieck, Schuldreieck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 3,29*
Lager 467
48
1
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,35*
5
€ 4,16*
ab € 2,30*
€ 4,10*
1
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 4,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
723320100
ab € 2,75*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,86*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23250100
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.