Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MR__723170040 Herst.-Nr.: 723170040 EAN/GTIN: 4004627406005 |
| |
|
| | |
| - 2317 Geometriedreieck 17cm
- gegenläufige Grad-Skala
- rot hinterlegt
- glasklar
- in Papiertüte
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | längste Seite: | 170 mm | Marke: | M+R | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 17 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,74* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,45* | € 0,79* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,01* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|