Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30cm Buche Metalleinlage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lineal 30cm Buche Metalleinlage
Lineal 30cm Buche Metalleinlage
Artikel-Nr.:
     467-#MR__719300020
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719300020
EAN/GTIN:
     4004627335107
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
  • Lineale im SB-Etui
  • mit Metalleinlage
  • naturbelassen
  • ohne Giftstoffe
  • Material: Buche
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
holz
Länge:
316 mm
Marke:
M+R
Material:
Holz
Messlänge:
30 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: bürolineal holz, bürolineal m+r, flachlineal, 93000, Lineal, Schülerlineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
719200020
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.