Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 20cm Buche Metalleinlage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lineal 20cm Buche Metalleinlage
Lineal 20cm Buche Metalleinlage
Artikel-Nr.:
     467-#MR__719200020
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719200020
EAN/GTIN:
     4004627699001
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
  • Lineal 20cm
  • Buche unbehandelt
  • Metall-Einlage
  • im Etui
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
holz
Länge:
216 mm
Marke:
M+R
Material:
Holz
Messlänge:
20 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: bürolineal holz, bürolineal m+r, flachlineal, 92000, Kunststofflineal, Schülerlineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
719300020
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.