Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel-Spitzmaschine Gehäuse Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbel-Spitzmaschine Gehäuse Kunststoff schwarz
Kurbel-Spitzmaschine Gehäuse Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709810090
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709810090
EAN/GTIN:
     4004627098712
Suchbegriffe:
Bleistift-Spitzmaschine
Bleistiftspitzmaschine
Elektrische Spitzmaschine
Spitzmaschine
  • 0981 Kurbel-Spitzmaschine
  • gummierte Krallen
  • Auto-Stop
  • Langkonus für Bleistift und Kurzkonus für Farbstift wählbar
  • schwarz
Weitere Informationen:
automatischer Spitzstopp:
ja
Breite:
97 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
Schwarz
Höhe:
77 mm
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
keine Angabe
Spitzenart:
spitz-lang
Tiefe:
77 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: m+r spitzmaschine, bleistift spitzmaschine, spitzmaschine schwarz, 7098100, Anspitzer, Anspitzmaschine, Bleianspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.