Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel-Spitzmaschine Gehäuse Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbel-Spitzmaschine Gehäuse Kunststoff rot
Kurbel-Spitzmaschine Gehäuse Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709810000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709810000
EAN/GTIN:
     4004627098705
Suchbegriffe:
Bleistift-Spitzmaschine
Bleistiftspitzmaschine
Elektrische Spitzmaschine
Spitzmaschine
  • 0981 Kurbel-Spitzmaschine
  • gummierte Krallen
  • Auto-Stop
  • Langkonus für Bleistift und Kurzkonus für Farbstift wählbar
  • rot
Weitere Informationen:
automatischer Spitzstopp:
ja
Breite:
73 mm
Farbe:
rot
Farbname:
Rot
Höhe:
94 mm
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
keine Angabe
Spitzenart:
spitz-lang
Tiefe:
94 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: m+r spitzmaschine, bleistift spitzmaschine, spitzmaschine rot, 7098100, Anspitzer, Anspitzmaschine, Bleianspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.