Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 200 g/m² Druckerpapier Satin Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 200 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 200 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2242284
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88007861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Konformität mit Industriestandards
ISO 9706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0644* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mondi
88007902
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.