Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Multifile 3 Etagen 72 Ordner weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Multifile 3 Etagen 72 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 3 Etagen 72 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 3 Etagen 72 Ordner weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL486253
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     486253
EAN/GTIN:
     4042984213041
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • einzeln drehbare Etagen, die in der Höhe variabel sind
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • stabiles 5-armiges Fußkreuz
  • Kantenprofile sowie Griffstücke in wertigem Alu-Look
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
3
Bruttogewicht:
50.7 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
ja
Farbe:
weiß
Höhe der Drehsäule:
124 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
72
Weitere Suchbegriffe: drehregal, Aktenrondell, Drehsäule, Ordner, Ordner-Drehsäule, OrdnerDrehsäule, Ordnersäulen, Ordnersäulen-Schrank, OrdnersäulenSchrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,43*
€ 615,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,61*
€ 607,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,59*
€ 549,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486211
ab € 126,86*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
488416
ab € 91,80*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486252
ab € 327,80*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486254
ab € 494,05*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486255
ab € 578,79*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486256
ab € 659,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.