Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Multifile 6 Etagen 144 Ordner weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Multifile 6 Etagen 144 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 6 Etagen 144 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 6 Etagen 144 Ordner weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL486256
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     486256
EAN/GTIN:
     4042984213072
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • einzeln drehbare Etagen, die in der Höhe variabel sind
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • stabiles 5-armiges Fußkreuz
  • Kantenprofile sowie Griffstücke in wertigem Alu-Look
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
6
Bruttogewicht:
82.3 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
ja
Farbe:
weiß
Höhe der Drehsäule:
231 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
144
Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule 144 ordner, Aktenrondell, Drehsäule, Ordner, Ordner-Drehsäule, OrdnerDrehsäule, Ordnersäulen, Ordnersäulen-Schrank, OrdnersäulenSchrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,17*
€ 960,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,05*
€ 952,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,85*
€ 900,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,92*
€ 834,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 680,00*
€ 809,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,18*
€ 786,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486211
ab € 126,91*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
488416
ab € 92,06*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486252
ab € 327,60*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486253
ab € 408,53*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486254
ab € 491,68*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486255
ab € 576,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.