Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Multifile 4 Etagen 96 Ordner weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Multifile 4 Etagen 96 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 4 Etagen 96 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule Multifile 4 Etagen 96 Ordner weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL486254
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     486254
EAN/GTIN:
     4042984213058
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • einzeln drehbare Etagen, die in der Höhevariabel sind
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • stabiles 5-armiges Fußkreuz
  • Kantenprofile sowie Griffstücke in wertigem Alu-Look
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
4
Bruttogewicht:
61 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
ja
Farbe:
weiß
Höhe der Drehsäule:
159 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
96
Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule 96 ordner, Aktenrondell, Drehsäule, Ordner, Ordner-Drehsäule, OrdnerDrehsäule, Ordnersäulen, Ordnersäulen-Schrank, OrdnersäulenSchrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,82*
€ 731,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,06*
€ 703,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,09*
€ 652,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 531,96*
€ 633,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486211
ab € 126,86*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
488416
ab € 92,10*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486252
ab € 325,29*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486253
ab € 409,03*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486255
ab € 574,02*
Zubehör
moll Funktionsmöbel
486256
ab € 661,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.