Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MINOA7Y00RD Herst.-Nr.: A7Y00RD EAN/GTIN: 4053768187328 |
| |
|
| | |
| - Fotoleitertrommel Minolta DR-312
- für ca. 80000 Seiten
Weitere Informationen: | | Marke: | Minolta | max. Anzahl der Druckseiten: | 80000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Bizhub 227; Bizhub 287; Bizhub 367 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, konica minolta bildtrommel, bildtrommel, Belichtungstrommel, Drum, Drum-Kit, DrumKit, Fotoleitertrommel, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 79,14* | € 102,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 81,73* | € 105,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 83,03* | € 107,12* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 85,12* | € 108,74* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 90,75* | € 116,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|