Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM848010 Herst.-Nr.: M848010 EAN/GTIN: 3154148480105 |
| |
|
| | |
| - Pinselfilzstift Color'Peps Brush
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
- ideal für künstlerische Zeichnungen, Comics, Mangas und für Kaligraphie, extra-weiche Pinselspitze: Durchmesser 2,8 mm, ergonomische Griffzone
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 10 Stück in Blisterschachtel
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 10 | Bruttogewicht: | 0.097 kg | Farbe: | sortiert | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | farbig sortiert | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler set, brushpen, maped filzstift, Feinschreiber, Pinselstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,81* | € 4,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,43* | € 5,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,92* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,92* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|