Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Color'Peps Mini Jumbo breit VE=12 Farben Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift Color'Peps Mini Jumbo breit VE=12 Farben Blister
Filzstift Color'Peps Mini Jumbo breit VE=12 Farben Blister
Filzstift Color'Peps Mini Jumbo breit VE=12 Farben Blister
Filzstift Color'Peps Mini Jumbo breit VE=12 Farben Blister
Filzstift Color'Peps Mini Jumbo breit VE=12 Farben Blister
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM846612
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M846612
EAN/GTIN:
     3154148466123
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzstift COLOR'PEPS MINI JUMBO
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe
  • Ausführung: breite, abgeschrägte Spitze: Durchmesser 6,5 mm, fest eingefasste Spitze: blockiert in beide Richtungen, um Eindrücken oder Herausziehen zu verhindern
  • von den meisten Textilien und der Haut mit Seife und Wasser abwaschbar
  • sicherer Halt für Kleinkinder, ab dem 1
  • Lebensjahr, leuchtende Farben und hervorragende Deckkraft, Stiftlänge: 136 mm, Schreiblänge: 230 mm, belüftete Kappe, Kappe mit 8 verschiedenen Stempeln, erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für Spielzeug
  • Strichstärke: breit
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12 Farben
  • Packungs-Inhalt: Blister 12 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
sicherer Halt für Kleinkinder, ab dem 1. Lebensjahr, leuchtende Farben und hervorragende Deckkraft, Stiftlänge: 136 mm, Schreiblänge: 230 mm, belüftete Kappe, Kappe mit 8 verschiedenen Stempeln, erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für Spielzeug
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
12 Farben
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Maped
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Stiftart:
Fasermaler
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler set, fasermaler, maped filzstift, Farbstift, Faserstift, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,56*
1
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 5,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.