Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEXMX651H04E Herst.-Nr.: X651H04E EAN/GTIN: 0734646086325 |
| |
|
| | |
| - Rückgabe-Tonerkartusche
- Originalzubehör
- Typbezeichnung: X651H04E
- Für maximal 25000 Seiten
- Farbe: schwarz
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach
- Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen: einfach, intelligent und kostenfrei
- Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken
- Die patentiertenPatronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Lexmark | max. Anzahl der Druckseiten: | 25000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | X651H04E |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 650; X 650 DE; X 651; X 651 DE MFP; X 652; X 652 DE MFP; X 654; X 654 DE MFP; X 654 E; X 654 Series; X 656; X 656 DE MFP; X 656 DTE MFP; X 656 Series; X 658; X 658 DE MFP; X 658 DFE MFP; X 658 DME MFP; X 658 DTE MFP; X 658 DTFE MFP; X 658 DTME MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,91* | € 427,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 432,39* | € 441,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 473,06* | € 483,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|