Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückgabe-Tonerkartusche Lexmark C746A1CG C746 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückgabe-Tonerkartusche Lexmark C746A1CG C746 cyan
Rückgabe-Tonerkartusche Lexmark C746A1CG C746 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#LEXMC746A1CG
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C746A1CG
EAN/GTIN:
     0734646319751
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Rückgabe-Tonerkartusche
  • Originalzubehör
  • Typbezeichnung: C746A1CG
  • Für maximal 7000 Seiten
  • Farbe: cyan
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach
  • Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen: einfach, intelligent und kostenfrei
  • Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken
  • Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C746A1CG

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 746 DN; C 746 DTN; C 746 N; C 746 Series; C 748 DE; C 748 DTE; C 748 E; C 748 Series
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 137,30*
€ 175,75*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,32*
€ 178,95*
€ 3,50*
ab € 151,39*
€ 184,07*
€ 5,50*
ab € 212,20*
€ 240,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 218,39*
€ 245,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C746A1MG
ab € 178,90*
Ähnlich
Lexmark
40X8111
ab € 157,38*
Ähnlich
Lexmark
40X8307
ab € 260,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.