Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwickler/Trommel Lexmark 72K0P00 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten
Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#LEXM72K0P00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0P00
EAN/GTIN:
     0734646582667
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Entwickler/Trommel Lexmark 72K0P00 schwarz
  • für ca. 175000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.08 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
175000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 6160 de; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 62,75*
€ 81,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,61*
€ 82,12*
€ 5,95*
ab € 66,41*
€ 85,66*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 66,91*
€ 85,81*
Lager 467
41
€ 5,87*
ab € 71,76*
€ 91,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Lexmark
24B6508
ab € 361,17*
Ähnlich
Lexmark
24B6509
ab € 363,08*
Ähnlich
Lexmark
24B6510
ab € 361,29*
Ähnlich
Lexmark
24B6512
ab € 538,74*
Ähnlich
Lexmark
24B6513
ab € 533,44*
Ähnlich
Lexmark
24B6514
ab € 534,69*
Ähnlich
Lexmark
24B6515
ab € 345,58*
Ähnlich
Lexmark
72K2XC0
ab € 481,58*
Ähnlich
Lexmark
72K2XK0
ab € 328,72*
Ähnlich
Lexmark
72K2XM0
ab € 482,26*
Ähnlich
Lexmark
72K2XY0
ab € 476,20*
Ähnlich
Lexmark
73B20C0
ab € 268,78*
Ähnlich
Lexmark
82K2UC0
ab € 552,42*
Ähnlich
Lexmark
82K2UK0
ab € 362,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.