Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEXM72K0F50 Herst.-Nr.: 72K0F50 EAN/GTIN: 0734646616843 |
| |
|
| | |
| - Entwickler/Trommel Lexmark 72K0F50 cyan
- für ca. 175000 Seiten
- Farbe cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 10.99 kg | Farbe: | cyan | Marke: | Lexmark | max. Anzahl der Druckseiten: | 175000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 6160 de; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark entwicklereinheit, bildtrommel, Developer, Einheit, Entwickler, Entwickler-Einheit, Trommel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 503,16* | € 560,42* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,59* | € 572,20* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,31* | € 582,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 534,53* | € 595,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 558,10* | € 617,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|