Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 25mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm grün
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT82326
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82326
EAN/GTIN:
     5701216823265
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
  • Format: 320 x 257 mm, für A4
  • Farbe:grün
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Esselte
Material:
Pappe kaschiert
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
35 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2ringe pp grün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Album, Glanzfolie, Glanzfolie-Ringbuch, GlanzfolieRingbuch, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, MotivGlanzfolieRingbuch, MotivRingbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ring, ProspektAlbum, ProspektRing, Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,29*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,32*
9 Tage
58
1
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 12,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.