Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-82326
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82326
EAN/GTIN:
     5701216823265
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringbuch Standard. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 320 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Breite:
265
Durchmesser des Rings:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Werkstoff:
Pappe mit Kunststofffolie
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.